Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigabyte BRIX™ s Mini PC Intel Pentium Silver J5005 (4 x 1.5GHz / max. 2.8GHz) 8GB RAM 240GB SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A795742
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199009268
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dieser sehr kompakte silent PC vom weltbekannten Markenhersteller Gigabyte bringt Ihnen neueste Technik in Ihr Büro.

Mit seinen winzigen Abmessungen spart er Ihnen eine Menge Platz und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Vesahalterung auch problemlos hinter jeden TFT oder Fernseher montiert werden. Dies geschieht dazu noch angenehm leise, da das System passiv gekühlt ist und über eine externe Stromversorgung verfügt.

Dabei müssen Sie nicht auf Leistung verzichten. Im Inneren arbeitet eine Intel® Pentium® Processor J5005 mit bis zu 4 x 2.8 GHz. Sie wird unterstützt vom schnellen 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer sehr schnellen 256 GB großen SSD, wodurch Betriebssystem und Daten in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen.

Trotz seines kleinen Formates verfügt der Gigabyte Brix über eine HDMI™ und eine Mini Display Port Schnittstelle, so das Sie auch 2 Bildschirme gleichzeitig nutzen können.

Die perfekte Passform für jeden Raum
Die GIGABYTE-Ingenieure haben einen ultrakompakten PC mit einer Oberfläche aus gebürstetem Aluminium entwickelt. Der BRIX ist ideal für ein breites Spektrum an Computeranwendungen zu Hause oder im Büro und überzeugt durch seine Einfachheit und Bequemlichkeit. Mit einer breiten Auswahl an Prozessoren, die das gesamte Leistungsspektrum abdecken, setzt der BRIX einen neuen Standard für die Desktop-Miniaturisierung, der ihn als diskreten HTPC / Multimedia-Hub, als ultra-low-power-PC für die Familie, als Tiny-Office-PC oder als Digital Signage Lösung perfekt eignet.

Diese Variante wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.

Hierdurch eignet es sich perfekt, wenn Sie in Ihrem Unternehmen Volumenlizenzen für Windows verwenden oder ein Linuxbasierendes Betriebssystem verwenden.
Features:
Intel Pentium Silver J5005 (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz) Prozessor
240 GB SSD Speicher / 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher
Vesa Halterung zur Monatge an der Rückseite des Monitors im Lieferumfang (75/100)
Ultra leiser, passiv gekühlter Mini-PC mit nur 0.63 Liter Gehäusevolumen
Intel UHD Graphics 605 Grafik
ohne Betriebssystem
Lieferumfang:
PC + Netzteil + VESA Halterung + Anleitung
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
46.80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
112.6 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Gewicht:
500 g
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Bluetooth® Version:
4.2
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
40 W
Anzahl USB-C™:
1 x
Anzahl HDMI™:
1 x
Mobiles Internet:
WiFi
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grafikkarten-Modell:
605
Anzahl Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > Mini PCs
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem ohne betriebssystem, komplett-pc, gigabyte mini-pc, Gigabyte, BRIX™ s, intel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 322,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 301,25*
€ 322,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,15*
Sonstiges
Basetech
BT-1610326
ab € 5,15*
Sonstiges
Basetech
BT-1616189
ab € 6,69*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 225,87*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 29,34*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 28,98*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 19,93*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,70*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 11,66*
Sonstiges
Renkforce
RF-4325182
ab € 11,66*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 18,35*
Sonstiges
Conrad Electronic
RF-4749660
ab € 11,91*
Sonstiges
Renkforce
RF-4511184
ab € 9,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4416206
ab € 6,32*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 46,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.