Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-8832448 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 2.5mm - 1x Klinkenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A769952
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8832448
EAN/GTIN:
     4064161017327
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Klinkenadapter um z.B. Kopfhörer mit 3,5 mm Anschluss auch an 2,5 mm Anschlüssen zu nutzen. Der Klinken-Adapter besticht durch hochwertiges Aluminium. Die vergoldeten Kontakte erhöhen zudem die Leitfähigkeit.
Features:
2,5 mm Klinkenstecker (stereo) auf 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Aux für den Anschluss von Mikrofon (Audio-Rückkanal)
Hochwertiges Aluminium mit vergoldeten Kontakten
4poliger Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Audio
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss-Typ:
Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 2.5 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-3945820, 04016138747898
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,91*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,21*
6 Tage
78
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,55*
€ 26,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,35*
€ 37,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.