Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6623451 Cutter Messer 9mm Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A746942
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6623451
EAN/GTIN:
     4064161015705
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Features:
Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl
Automatischer Klingentausch aus integriertem Klingenmagazin
Mit Schieberaster und Klingen-Arretierung
Lieferumfang:
Cutter (inkl. linge) + 2x Ersatzklingen
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
140 mm
Gewicht:
64 g
Klingen-Anzahl:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Klingenbreite:
9 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, toolcraft cuttermesser 9 mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, TOOLCRAFT, 2207817
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
454
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623457
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.