Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Nimbus RGB Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 1 vorinstallierter Lüfter, Integrierte Beleucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A732662
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     NIMBUS RGB
EAN/GTIN:
     5999094003149
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kolink Nimbus RGB Midi-Tower, Tempered Glass - schwarz
Features:
Design-Gehäuse in Schwarz für Mainboards bis ATX
Großes Inlet an der Vorderseite mit RGB-LED-Umrandung für einen optimalen Airflow
Magnetische Staubfilter an Vorderseite, Deckel und Boden
Seitenteil aus 4 mm starkem Temperglas
1x vorinstallierter 120-mm-Lüfter, 6 insgesamt möglich
I/O-Panel mit 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0 & HD-Audio In/Out, RGB-LED-Steuerung
Support für Radiatoren bis 240 mm vorne und am Deckel
2x 3,5/2,5 Zoll Datenträger-Slots, 2x Slots für 2,5-Zoll-Laufwerke am Mainboard-Tray
Grafikkarten bis 32,5 cm Länge & CPU-Kühler bis 16 cm Höhe
Weitere Informationen:
Tiefe:
440 mm
Höhe:
370 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
210 mm
Gewicht:
4.58 kg
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Formfaktor:
ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Anzahl USB 2.0:
2 x
Besonderheiten:
1 vorinstallierter Lüfter + Integrierte Beleuchtung + Seitenfenster + Staubfilter
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 2.0) + USB-A (USB 3.2 Gen 1) + Kopfhörer (2.5 mm Klinke) + Mikrofon (3.5 mm Kli
Gehäuse-Bauform:
Midi-Tower
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, 05999094003149, Kolink, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,13*
€ 58,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 58,31*
€ 6,90*
ab € 56,12*
€ 75,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.