|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-A707003 Herst.-Nr.: RF-6418198 EAN/GTIN: 4064161333557 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB A/USB-C® Dual HDMl 4K Display Adapter mit DisplayLink, grau Features: Bildschirmerweiterung für zusätzliche Displays USB-C®-Stecker und ein zusätzlicher USB-A-Steckadapter schaffen Flexibilität beim Anschluss an den Host-Computer Unterstützt USB 3.0 mit 5 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit DisplayLink DL6950 Chip ermöglicht auch die Verwendung mit Apple Geräten mit M1- und M2-Chips Ermöglicht wahlweise Betriebsmodus Spiegelung (Gleicher Bildschirminhalt oder Erweiterung (Unterschiedlicher Bildschirminhalt) Bis zu 3 Adapter parallel verwendbar für die Verbindung von bis zu 6 Bildschirmen Lieferumfang: Display-Adapter Anleitung Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Kabellänge: | 15 cm | Spezifikation: | USB 3.0 | Kabel-Form: | rund | Auflösungen (max.): | UHD 4K @ 60 Hz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter + Office Beamer | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | 4K UHD | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 2 x | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | USB-C® + HDMI | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | unidirektional | Anschluss A: | USB-A + USB-C® | Anschluss B: | HDMI® | Kabel-Version: | HDMI Standard | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter | Abschirmung: | Geflechtsschirmung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,22* | € 92,63* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,05* | € 92,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 80,64* | € 102,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 69,22* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|