Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SAT Anschlusskabel [1x F-Buchse - 1x F-Buchse] 25.00cm 75 dB vergoldete Steckkontakte, Fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A634591
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SAK 25-01
EAN/GTIN:
     7611682002348
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
SAT Fensterdurchführung
F-Stecker Kabel
Der einfache Weg Ihre SAT Anlage durch Fenster-/ Türrahmen anzuschliessen ohne bohren zu müssen.
Features:
Ultraflach, ohne Bohren einfach im Fensterrahmen zu verlegen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Kabellänge:
25.00 cm
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
SAT
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + Fensterdurchführung
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Transparent
Anschluss-Typ:
SAT
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Schirmungsmaß größer als:
75 dB
Anschluss A:
F-Buchse
Anschluss B:
F-Buchse
Produkt-Art:
SAT Anschlusskabel
Abschirmung:
Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat fensterdurchführung, Axing, Antennen Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 10,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,54*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,99*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.