Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen, SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 10m 75 dB vergoldete


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A634581
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SFK 999-02
EAN/GTIN:
     7611682000108
Suchbegriffe:
F-Stecker
Flachkabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Verlegen Sie ihr SAT Anschlusskabel einfach unter Teppich, Parkett oder Laminat.
Features:
Nur 3mm dick
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
10.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
flach
Kabel-Anwendung:
Antennen + SAT
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
SAT
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Schirmungsmaß größer als:
75 dB
Anschluss A:
F-Stecker
Anschluss B:
F-Stecker
Produkt-Art:
Antennen
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 13,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,04*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 16,11*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.