Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Tasche 600643 Passend für maximal: 39,1cm (15,4") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A587541
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600643
EAN/GTIN:
     7613329008010
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche

Features:
Unterteiltes Innenfach
Gepolstertes Notebook-Fach mit extraweichem Futter
Innentasche für iPad/Tablet mit extraweichem Futter
Verstellbarer Schulter-Tragegurt
Lieferumfang:
Wenger Sensor Ultrabook und MacBook Pro Tasche
Weitere Informationen:
Tiefe:
43.8 cm
Höhe:
38.7 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
11.8 cm
Passend für:
31,8 cm (12,5") + 33,0 cm (13") + 34,3 cm (13,5") + 35,8 cm (14,1") + 38,1 cm (15") + 39,1
Gewicht:
1.7 kg
Ausführung:
Toploader
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Tragegurt
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 31,45*
€ 41,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,38*
€ 45,04*
4 Tage
14
€ 4,90*
ab € 34,67*
€ 45,20*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 45,42*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 36,17*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.