| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A542071 Herst.-Nr.: SP-4909560 EAN/GTIN: 4016138923889 |
| |
|
| | |
| Die SpeaKa Universal Beamer-Deckenhalterung zeichnet sich nicht nur durch hohe Flexibilität aus, sondern ebenso durch das elegantes Design. Ein echter Hingucker universell passend für nahezu jeden Beamer. Durch das integrierte Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Somit ist die Halterung das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen.
Klick-Verschraubung für sicheren Halt Dank der praktischen Klick-Verschraubung lässt sich der Beamer einfach und schnell an die Decke montieren. Stecken Sie einfach so viele Rohre aneinander, die Sie für den perfekten Deckenabstand benötigen. Lassen Sie die Schrauben zuerst in die vorgesehenen Löcher einrasten und drehen diese dann mit dem Sechskantschlüssel auf - fertig! So hält Ihr Beamer sicher an der Decke.
Perfekte Ausrichtung Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen und um 360° um die eigene Achse drehen, was für ideale Bildqualität sorgt. Über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen, denn die Halterung ist zwar mit seinen 1,8 kg federleicht, aber äußerst robust und belastbar. Features: Praktische Klick-Verschraubung zur schnellen und sicheren Montage des Beamers an die Decke Kugelgelenk zum praktischen und unkomplizierten Ausrichten (+/-15°) 4 verschiedene Rohre für variable Deckenabstände im Lieferumfang enthalten (1x 8 cm und 3x 31 cm) Tragkraft (max.): 10 kg Lieferumfang: Deckenplatte + Abdeckung + Beamerplatte + 3x Befestigungsarme + 3x Rohrverbindung + Halterungsrohr (8 cm) + 3x Verlängerungsrohr (31 cm) + 4x Schraube M4x14 + 3x Schraube M5x20 + 3x Schraube M6x12 + 3x Schraube ST6.3x50 + 3x Federring M6 + Innensechskantschlüssel 4 mm + 2x Befestigungswinkel + 3x Befestigungsklemme + 3x Abstandshalter M6 + 6x Abstandshalter + 6x Beilagscheibe D6 + 3x Dübel + Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Halter-Ausführung: | Neigbar + Drehbar | Max. Tragkraft: | 10 kg | Herstellerfarbe: | Silber | Besonderheiten: | Höhenverstellbar | Drehbar: | Ja | Neigbereich (unten): | -15 ° | Neigbereich (oben): | +15 ° | Boden-/Deckenabstand (max.): | 106 cm | Boden-/Deckenabstand (min.): | 13 cm | Produkt-Art: | Beamer-Deckenhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, Projector, Beamerhalterung, Beamer Halter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,56* | € 51,88* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,21* | € 53,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,19* | € 98,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|