| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A535641 Herst.-Nr.: 04944-00002-11 EAN/GTIN: 4042448016959 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4944 Verlegeband extra stark besteht aus einem Gewebeträger mit einer Synthesekautschuk-Klebmasse. Durch die extra starke Klebkraft können auch strukturierte Teppichrücken auf den meisten Untergründen sicher und permanent verklebt werden. Features: Für eine dauerhafte, langfristig sichere Bodenverlegung Speziell für die Befestigung von Teppichen auf rauen Oberflächen Für Bodenbeläge und stark beanspruchte Anwendungen Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Universell einsetzbar | Serie: | tesafix® 4944 | Typ: | EXTRA STRONG | Material (Details): | Synthesekautschuk | Temperaturbereich: | +40 °C (max) | Dicke: | 0.2 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Max. Temperatur: | +40 °C | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 10m x50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, EXTRA STRONG, teppichband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,89* | € 9,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,47* | € 9,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,25* | € 15,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,00* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|