| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A535611 Herst.-Nr.: 60101-00001-00 EAN/GTIN: 4042448295354 |
| |
|
| | |
| Das anschmiegsame Glasfasergewebeband tesa® 60101 ist ein zuverlässiger Helfer für den Innenausbau. Es eignet sich insbesondere zum Verkleben von Fugen in Leichtbauwänden und zum Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden. Nach der Verklebung auf sauberen, trockenen und staubfreien Flächen kann die Spachtelmasse sofort in das Band eingearbeitet werden. Bei einer dünnen Spachtelschicht trocknet die Spachtelmasse sehr schnell, so dass Sie die Bereiche bereits nach kurzer Zeit neu tapezieren bzw. mit Farbe streichen können. Features: Glasfasergewebeband für den Innenausbau Verkleben von Fugen in Leichtbauwänden Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden Leichte Verarbeitung Spachtelmasse kann sofort eingearbeitet werden Weitere Informationen: | | Länge: | 45 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Selbstklebend + Hohe Reißfestigkeit | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 60101-00001-00 | Trägermaterial: | Glasfasergewebe | Dicke: | 0.185 mm | Reißkraft: | 49 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Gewebeklebeband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 4042448090492, tesa, gewebeband, gewebeklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,14* | € 9,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,35* | € 15,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,87* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|