Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone PGI-2500BKCMY XL Original Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 9254B004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A436591
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9254B004
EAN/GTIN:
     8714574623191
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckqualität in Business-Klasse

DRHD (Dual Resistant High Density) Tinten sorgen beim Druck für gestochen scharfen Text und lebendige Farben. Diese Pigmenttinten sind außergewöhnlich haltbar: Sie bleichen mit der Zeit nicht aus und sind Marker- und abriebfest - ideal also für hochwertige Geschäftsunterlagen.
Features:
Original Canon-Markenpatronen für beste Druckergebnisse
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Canon
Kurznummer:
PGI-2500BKCMY XL
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
9254B004
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PGI-2500,PGI2500,PGI 2500,PGI-2500BK,PGI 2500 BK,PGI-2500C,PGI 2500 C,PGI-2500M,PGI 2500 M
Kompatible Geräte (nur für Suche):
MAXIFY,IB4050,IB4150,MB5050,MB5150,MB5155,MB5350,MB5450,MB5455

Kompatible Geräte:
Canon:
Maxify iB 4000 Series; Maxify iB 4050; Maxify iB 4100 Series; Maxify iB 4150; Maxify MB 5000 Series; Maxify MB 5050; Maxify MB 5100 Series; Maxify MB 5150; Maxify MB 5155; Maxify MB 5300 Series; Maxify MB 5350; Maxify MB 5400 Series; Maxify MB 5450; Maxify MB 5455
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
pro Stück
€ 7,50*
ab € 63,77*
€ 80,06*
4 Tage
558
pro Stück
€ 4,15*
ab € 63,26*
€ 80,14*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,02*
€ 80,36*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 65,04*
€ 81,22*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,47*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9265B001
ab € 16,80*
Ähnlich
Canon
9266B001
ab € 16,80*
Ähnlich
Canon
9267B001
ab € 16,93*
Ähnlich
Canon
4879B001
ab € 19,77*
Ähnlich
Canon
4870B001
ab € 20,05*
Ähnlich
Canon
4871B001
ab € 19,87*
Ähnlich
Canon
4872B001
ab € 17,13*
Ähnlich
Canon
4868B001
ab € 19,85*
Ähnlich
Canon
4869B001
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.