Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak AZ528 Digitalkamera 16 Megapixel Opt. Zoom: 52 x Midnight Blue inkl. Akku, inkl. Blitzger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A428852
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ528
EAN/GTIN:
     0819900013863
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Bridgekamera
AZ528 ASTRO ZOOM
Schönheit liegt im Auge des Betrachters
KODAK PIXPRO AZ528 Astro-Zoomkamera. Jetzt
Besser denn je, all die Kraft und Leistung Sie sich wünschen können, ist in dieser innovativen nutzbar gemacht, Mega-Zoom-Bridge-Kamera. Erstaunliches Detail, viel Zahlreiche Funktionen und ein optischer 52-fach-Zoom sorgen für ein noch esseres Bild und nah sind nur der Anfang. Entdecke die Kraft und Freiheit bietet Ihnen der AZ528 aus erster Hand.
Features:
52facher optischer Zoom
24 mm Weitwinkel
16 MP CMOS
6 fps Burst Shooting
3-Zoll-LCD
Wi-Fi®-Verbindung
Steuern Sie drahtlos mit Ihrem iOS ™ / ANDROID ™
Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Trageriemen, Objektivdeckel, CD-ROM, Service-Karte, Kurzanleitung, Garantiekarte
Weitere Informationen:
Setinhalt:
inkl. Akku + inkl. Blitzgerät
Serie:
PIXPRO
Tiefe:
97.5 mm
Höhe:
85.8 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
121.3 mm
Anschluss:
USB
Digitalzoom:
4 x
Auflösung Video:
4608 x 3456 Pixel
Gewicht:
508 g
Verschlusszeit:
1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s
Display (Zoll):
3 Zoll
Optischer Zoom:
52 x
Unterstützte Speicherkarten:
SD + SDHC
Kamera-Besonderheiten:
Bildstabilisierung + WiFi + mit eingebautem Blitz + Integrierter Akku + Full HD Video
Herstellerfarbe:
Midnight Blue
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Auflösung:
16 Megapixel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 211,52*
€ 258,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 310,49*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 395,77*
€ 458,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.