Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCN3D PMBC-1006-001 Filament PA (Polyamid) 2.85mm 750g Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A413312
Hersteller:
     BCN3D
Herst.-Nr.:
     PMBC-1006-001
EAN/GTIN:
     8718969926904
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PA (Polyamid) ist ein technischer Kunststoff, der sich durch seine hohe Schlagfestigkeit auszeichnet und bei einer Temperatur von bis zu 120 ºC über einen längeren Zeitraum kontinuierlich arbeiten kann. Sein halbflexibles Verhalten beruht auf einer teilkristallinen Struktur, die ihm eine Festigkeit und Haltbarkeit verleiht, die für die anspruchsvollsten technischen Anwendungen bestens geeignet sind. Ein niedriger Reibungskoeffizient ermöglicht einen kurzfristigen Einsatz in Kontakt mit beweglichen Teilen.

Anwendungsbereiche von PA Filament
Der niedrige Reibungskoeffizient begünstigt einen Einsatz für strukturelle Komponenten, die einer rauen Umgebung ausgesetzt sind. Die gute Beständigkeit gegen Öl und Alkali ermöglicht Ihnen den Druck von Lagern, Muttern, Nieten, Unterlegscheiben und Zahnrädern, aber auch elektronische Abdeckungen und Werkzeuggriffe sind möglich.
Features:
Verschleißfest
Reibungsarm
Schlagfest
Weitere Informationen:
Gewicht:
750 g
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
PA (Polyamid)
max. Drucktemperatur:
250 °C
min. Drucktemperatur:
220 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, bcn3d filament, 3d druck materialien, BCN3D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 80,41*
€ 94,44*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 170,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.