Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Minix NEO U22-XJ Android Mini-PC ARM A72 Quad Core + A53 Dual Core (6 x 1.8GHz) 4GB RAM 32GB eM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A350522
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     2252923
EAN/GTIN:
     4897016419232
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Entertainment Kraftpaket
Der MINIX NEO U22-XJ ist das neue Zentrum Ihres Home Entertainments.
Die Hardware des NEO U22-XJ liefert ein optimales Unterhaltungserlebnis mit dynamischer Audio- und Videowiedergabe, das sie ins Zentrum der Aktion bringt.
Tauchen Sie mit dem NEO U22-XJ von Ihrem Wohnzimmer aus in Entertainment auf höchstem Niveau ein.

Entfessle die Power
Der NEO U22-XJ verfügt über einen echten Hochleistungsprozessor, wird mit Android 9.0 Pie betrieben und ist auf pure Geschwindigkeit ausgelegt.
Optimiert für blitzschnelle, reaktionsschnelle Leistung, verbessert der NEO U22-XJ das Leistungsvermögen der MINIX Media Hubs und setzt die Kraft der nächsten Generation des technisch Möglichen frei.

Atemberaubende 4K Ultra HD Grafik
Schauen Sie sich die atemberaubende Brillanz von Dolby Vision an.
Dolby Vision kombiniert außergewöhnliche Klarheit in 4K mit der lebendigen Farbe, Helligkeit und den Details des High Dynamic Range und erzeugt ein faszinierendes Kinoerlebnis, das Entertainment zum Leben erweckt.
Die fortschrittliche 4K HDR Technologie des NEO U22-XJ erweitert den Farb- und Kontrastbereich dramatisch und produziert pure Kinoqualität im Komfort Ihres Wohnzimmers
Features:
Prozessor: ARM Cortex™ A72 Quad Core + A53 Dual Core (6 x 1.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 32 GB eMMC
Grafik: ARM M520
Android™ 9.0
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Kapazität:
32 GB
Farbe:
schwarz
Breite:
128 mm
Gewicht:
255 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten-Serie:
ARM
Bluetooth® Version:
4.1
Betriebssystem (Version):
Android™ 9.0
Anzahl USB-C™:
3 x
Anzahl HDMI™:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grafikkarten-Modell:
M520
Anzahl Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > Mini PCs
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, android mini-pc minix, komplett-pc, android mini-pc, Minix, NEO U22-XJ, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,93*
€ 127,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 132,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
J50C-4 MAX
ab € 248,22*
Ähnlich
MiniX
NEO-G41V-4 MAX
ab € 186,49*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 93,15*
Ähnlich
MiniX
NEO-T5
ab € 63,76*
Ähnlich
MiniX
NEO-J50C-8SE
ab € 237,51*
Ähnlich
MiniX
NEO-Z83-4 MAX
ab € 185,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.