Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse Zortrax 0.4mm Plated Wear M2546-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A320842
Hersteller:
     Micro-Swiss
Herst.-Nr.:
     M2546-04
EAN/GTIN:
     0640970862248
Suchbegriffe:
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
3d-drucker düse 0,4
3d-drucker düse
Diese Präzisionsdüse wird aus Messing 360 gefertigt und ist mit TwinClad XT beschichtet.
TwinClad XT ist eine Nickel-Verbundbeschichtung die sehr hart und abriebfest ist und eine sehr geringe Reibung besitzt. TwinClad XT bietet einen der niedrigsten Reibungskoeffizienten , besser als Nickel mit PTFE-Co. und ermöglich dadurch sehr präzise Ausdrucke.
Wenn Sie mit abrasiven Carbon arbeiten oder mit Filamenten die Partikel aus Holz, Edelstahl oder anderen Materialien enthalten, verlängert diese Düse die Lebensdauer erheblich.
Features:
Für 1.75 mm Filament
Weitere Informationen:
Düsen-Ø:
0.4 mm
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: Micro-Swiss, Plated Wear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.