Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT D031B1950C D031B1950C Doppelseitiges Klebeband Transluzent (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A239011
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     D031B1950C
EAN/GTIN:
     4016138930702
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Anwendungen:
Verklebungen von Polyethylen, Polypropylen und vielen anderen Kunststoffen. Selbstklebendes Ausrüsten von verschiedenen Schaumstoffen (wie EVA, PE, PU-Schaum)
Features:
Transluzent
(L x B) 50 m x 19 mm
Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig
Typ:
D031B1950C
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Trägermaterial:
Papier
Dicke:
0.1 mm
Herstellerfarbe:
Transluzent
Materialstärke:
0.1 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 12,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 12,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.