Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 911XB1933C 911XB1933C Klebeband Amber (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A235941
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     911XB1933C
EAN/GTIN:
     4016138931266
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Features:
Amber
(L x B) 33 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Typ:
911XB1933C
Temperaturbereich:
-73 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Polyamid
Dicke:
0.064 mm
Herstellerfarbe:
Amber
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: klebefilm 19mmx33m, klebe streifen, klebefilm 33m, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 33,97*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 35,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.