Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1334B1950C 1334B1950C Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A235731
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1334B1950C
EAN/GTIN:
     4016138931143
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Wiederlösbar ohne Rückstände, stark/schwach klebend. Geeignet zur selbstklebenden Ausrüstung von unterschiedlichen Materialien, wenn anschließend eine rückstandsfreie Entfernung gefordert wird.
Features:
Transparent
(L x B) 50 m x 19 mm
Hohe Scherfestigkeit, UV-Beständig, Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit + UV-Beständig + Temperaturbeständig
Typ:
1334B1950C
Temperaturbereich:
-40 - +160 °C °C
Trägermaterial:
Polyesterfolie
Dicke:
0.1 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.1 mm
Max. Temperatur:
+160 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 18,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.