Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 0VJCH5 Notebook-Netzteil 130W 19.5 V/DC 6.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A215041
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0VJCH5
EAN/GTIN:
     4052739998574
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook

Features:
Geeignet für Notebooks von Dell
Hinweise:
Flache Bauform · Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
für Marke:
Dell
Leistung:
130 W
Höhe:
26 mm
Länge:
154 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
463 g
Ausgangsleistung:
130 W
Typ:
0VJCH5
Ausgangsspannungs-Bereich:
19.5 V/DC
Ausgangsspannung:
19.5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
6.7 A
Eingänge:
3-polig C5
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6.7 A
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,30*
€ 66,51*
4 Tage
274
€ 1,00*
ab € 50,38*
€ 66,52*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 109,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.