Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA
APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA
APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA
APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA
APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA
APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA
APC Easy-UPS BV500I-GR USV - 4x Schuko, 500VA
Artikel-Nr.:
     615IT-A188832
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BV500I-GR
EAN/GTIN:
     731304338284
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Sicherheit durch Notstrom
Eine APC Easy-UPS verfügt über einen integrierten Akku, der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Geräte, wie NAS, Router, Modem und Mediabox, auch bei einem Stromausfall weiter funktionieren. Dies verhindert Ausfallzeiten, Schäden an Geräten und Datenverlust.

Sicherheit und Komfort
Darüber hinaus schützt diese sichere APC-USV wertvolle Geräte vor Spannungsspitzen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge verursacht werden. Da die APC Easy-UPS BV500I-GR auch an der Wand montiert werden kann und über 4 gedrehte Steckdosen (45°) verfügt, ist diese APC Notstromversorgung auch eine geeignete USV für den Zählerschrank.

Erwartete Akkulaufzeit
Belastung in Watt, Akkulaufzeit in Minuten:
10W = 100 Min.
40 W = 40 Min.
80W = 18 Min.
120 W = 5 Min.
180 W = 3 Min.
240 W = 0,5 Min.

Verlängert die Akkulaufzeit
Die AVR-Funktion verlängert sowohl die erwartete Batterielebensdauer als auch die erwartete Laufzeit, indem sie sowohl niedrige als auch hohe Spannungen korrigiert, ohne die Batterie zu entladen.

Garantieverlängerung
Die Werksgarantie des BV500I-GR beträgt 2 Jahre und Sie können mit dem APC Service Pack (WBEXTWAR3YR-SP-01A) auf 5 Jahre upgraden.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
92 mm
Gewicht:
3900 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Akkuladezeit:
8 h
Kaltstart:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE REACH
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 1968.3 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.52 m
LED-Anzeigen:
Ja
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.5 kVA
Ausgangsleistung:
300 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
280 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Output Frequenz:
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Anstieg der Energiemenge:
156 J
Übertragungszeit (Line-Modus in Batterie-Modus):
6 ms
Anzahl der Eingangs-Phasen:
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen:
1
Geräuschpegel:
40 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsbreite:
373 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
237 mm
Paketgewicht:
4200 g
AC-Steckertypen:
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, USV-Anlagen, notstromgeräte, stromausfall-sicherungen, stromversorgungsgeräte, notstromsysteme, strombackup-systeme, netzstromüberbrücker, stromunterbrechungsschutz, batteriestromversorger, unterbrechungsfreie stromquellen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,27*
€ 65,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,02*
€ 67,62*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 57,20*
€ 67,64*
Frei Haus
ab € 57,44*
€ 67,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 76,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.