| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A182412 Herst.-Nr.: VEO2S235AB EAN/GTIN: 4719856246598 |
| |
|
| | |
| VEO 2 S 235AB ist ein kompaktes und leichtes 23-mm-Aluminium-Reisestativ-Set mit 5 Segmenten und eingebautem Einbeinstativ. Das Kit enthält einen kompakten Kugelkopf, der für Kamerakapazitäten von bis zu 6 kg optimiert ist. Entwickelt für bequemes Reisen und Fotografieren, bietet VEO 2 S 235AB vielseitige Einsatzmöglichkeiten, von bodennahen Aufnahmen bis zu Aufnahmen aus einer komfortablen Höhe von 145 cm. Bringen Sie den beiliegenden Smartphone-Halter an und nehmen Sie problemlos Bilder oder statisch verwacklungsfreie Videos auf, ohne Ihr Smartphone festzuhalten. Mirrorless-, Bridge- und Smartphone-Kameras funktionieren sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Der ARCA kompatible Kugelkopf BH-45 ist einfach zu bedienen und sein großer Verriegelungs- / Entriegelungsknopf ermöglicht eine schnelle und effiziente Einrichtung. Die QS-64 Platte kann schnell und effizient montiert werden und ist so ausgestattet, dass sie auf der Unterseite der Kamera bleibt, sodass Sie Ihr Stativ schnell bedienen können. Zusätzliche QS-64-Platten sind für mehrere Kameranutzer verfügbar. Möchten Sie ein Einbeinstativ benutzen? Das VEO S 235AB ist mit einem TPU-Griffbein ausgestattet, das in Verbindung mit der Kopfplatte von der Mittelsäule und dem Kugelkopf eine schnelle, nahtlose Umstellung auf ein Einbeinstativ ermöglicht. Dies ist ein großartiges Feature für Sportveranstaltungen wie Kinderfußballspiele, Tanzkonzerte und mehr. Diese großartige Funktion ist ideal, wenn ein Stativ vom Stand her eingeschränkt ist und nicht verwendet werden kann. Ihr VEO 2 S Stativ kann überall hin mitgenommen werden. Shooting am Strand, während man Landschaftsaufnahmen macht oder unerwartete Momente der Tierwelt fotografiert. Die neuen Twist-Lock-Verriegelungen ermöglichen eine einfache Reinigung nach der Arbeit in anspruchsvollsten Umgebungen. Fotografieren Sie kleine Winkel, indem Sie den mitgelieferten LAA (Low Angle Adapter) verwenden. Jeder VEO 2 S wird komplett geliefert mit: Stativ, Kugelkopf, QS-64 Kameraplatte, Smartphone- halterung, Low Angle Adapter, Spikes, Innensechskantschlüsseln und Tragetasche.
VEO 2 geht mit Ihnen auf Reisen! Features: Stativbein transformierbar zu Monopod VEO 2 S 235AB ist ein kompaktes und leichtes 23-mm-Aluminium-Reisestativ-Set mit 5 Segmenten und eingebautem Einbeinstativ. Das Kit enthält einen kompakten Kugelkopf, der für Kamerakapazitäten von bis zu 6 kg optimiert ist. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1420 g | Belastbar bis: | 6 kg | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Dreibeinstativ | Arbeitshöhe (max.): | 145 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vanguard |
| | |
| |