Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SDD-300 Speicherkarten-Kopierstation SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A136812
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4491728
EAN/GTIN:
     4064161037080
Suchbegriffe:
04064161037080
Renkforce
RF-SDD-300
HDD Cloner
Bei diesem Produkt handelt es sich um ist eine tragbare Station zum Kopieren des Inhalts einer SD-/MicroSD-Speicherkarte auf zwei SD-/MicroSD-Speicherkarten.
Der Anschluss an einen Computer ist dazu nicht erforderlich.
Die Stromversorgung kann entweder über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil oder über das beiliegende Kabel, das dafür an eine USBStromquelle, z. B. eine Powerbank, anzuschließen ist, erfolgen.
Features:
PC-unabhängiges Gerät schützt vor Gefahr eines Virusbefalls
leichte, bedienungsfreundliche und tragbare Bauform
Kopierdurchsatz mit bis zu 2 GB pro Minute
Datenräumung nach DoD-Vorschrift
Unterstützt bis zu 2 TB
SD- und Micro SD-Karten-Schnittstelle
Schnellprüffunktion erkennt defekte Flash-Speicher
Lieferumfang:
SD/Micro SD Flash-Kopierlesegerät
Netzteil
USB-Stromkabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
135 mm
Gewicht:
160 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Kopierfunktion:
File and System Copy
Löschfunktion:
Quick Erase (Löscht den Index) + Quick-Erase (Pfad wird gelöscht) + Full-Erase (Pfad und D
Unterstützte Speicherkapazität:
2 TB
Anzahl Eingänge:
1 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Übertragungsrate:
200 MBit/s
Schnittstellen (Eingang):
SD + SDHC + SDXC + microSD + microSDHC + microSDXC
Schnittstellen (Ausgang):
SD + SDHC + SDXC + microSD + microSDHC + microSDXC
Besonderheiten:
mit Löschfunktion
Produkt-Art:
Speicherkarten-Kopierstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 169,75*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 169,76*
€ 5,95*
ab € 159,10*
€ 187,73*
8 Tage
43
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 254,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
€ 0,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,27292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.