Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00m Silber 2700240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A104122
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2700240
EAN/GTIN:
     7640166320920
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Das SKROSS® Charge‘n Sync Micro USB Kabel (Steel Line) bietet eine schnelle Verbindung, um all Ihre Micro USB-Geräte zu laden und zu synchronisieren.
Features:
Super robust
Verhindert Kabelsalat
Verstärkte Ummantelung am USB-Stecker
Lieferumfang:
USB Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-Micro-B Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Art:
USB-Kabel
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschluss A:
Micro-USB-Stecker
Anschluss B:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 07640166320920, Skross, Charge'n Sync Micro USB - Steel Line, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,97*
1 Tag
58
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,99*
4
€ 6,95*
ab € 11,27*
€ 15,86*
8 Tage
58
2
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 20,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.