Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3549-02 UK 2958015 Drehmomentschlüssel 1/4" (6.3 mm) 5 - 25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A077872
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958015
EAN/GTIN:
     4002805935538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Features:
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser.
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
286 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
670 g
Skaleneinteilung:
1 °
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.):
25 Nm
Drehmoment (min.):
5 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/4, Gedore, 3549-02 UK, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 94,31*
€ 115,29*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 115,30*
6 Tage
22
€ 5,99*
ab € 95,07*
€ 115,66*
€ 4,90*
ab € 94,05*
€ 117,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 125,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,60*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,76*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,86*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,67*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,86*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 93,29*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,33*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,10*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 135,48*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,55*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,00*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.494,47*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.