Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Server PC Intel® Core™ i7 i7-10700K 32GB 2TB HDD 2TB HDD 256GB SSD Intel UHD Graphics 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A072922
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147291
Suchbegriffe:
Server
Die Server von Joy-IT werden komplett in Deutschland gefertigt und genügen höchsten Anforderungen. Neben einer hohen Performance, niedrigen Energieverbrauch und einem möglichst niedrigen Betriebsgeräusch, wurde von Joy-IT besonderes Augenmerk darauf gelegt, das die Systeme auch bei einem Betrieb rund um die Uhr über Jahre perfekt funktionieren. Dies wird durch die Verwendung von hochwertigen Komponenten erreicht. So werden unter anderem nur besondere 24/7 Festplatten (max. 7 Stück möglich) verbaut, welche speziell für einen Dauerbetrieb entwickelt wurden.
Features:
Intel® Core™ i7 i7-10700K (8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz) Prozessor
2 x 2 TB HDD / 256 GB SSD / 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem
Lieferumfang:
PC, Stromkabel, Anleitung
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 2 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 2 Kapazität:
2 TB
Farbe:
schwarz
Breite:
175 mm
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Anzahl PS/2:
1 x
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Anzahl HDMI™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Festplatten Kapazität (Gesamt):
4096 GB
Festplatte 1 Typ:
HDD
Festplatte 2 Typ:
HDD
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Weitere Suchbegriffe: Joy-it
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.183,05*
€ 1.185,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.086,05*
€ 1.185,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,23*
€ 1.374,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.144,61*
€ 1.327,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,28*
€ 1.290,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,05*
€ 1.259,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,62*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,43*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,00*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,83*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 24,18*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,09*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,71*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,25*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 32,81*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,38*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,93*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.