Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Gaming PC Intel® Core™ i5 i5-10500 16GB 500GB SSD Nvidia GeForce GTX1660 Ti ohne Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A072772
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147161
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel I5-10500 Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 500 GB M2.SSD sorgt für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce GTX 1660 TI) wird „Zocken“ und „Gamen“ zum ruckelfreihen Erlebnis.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.
Features:
Intel® Core™ i5 i5-10500 (6 x 3.1 GHz / max. 4.5 GHz) Prozessor
500 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1660 Ti 6 GB Grafikkarte
ohne Betriebssystem
Lieferumfang:
PC, Anleitung, Stromkabel
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
445 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
195 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Processor / Cache:
12 MB
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Anzahl PS/2:
1 x
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
550 W
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl DVI:
1 x
Anzahl HDMI™:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grafikkarten-Modell:
GTX1660 Ti
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
7 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
... > PC > Computer > Gaming PCs
Weitere Suchbegriffe: komplettsystem ohne betriebssystem, Joy-it, PC, PC-Systeme, Computer, Desktop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.000,42*
€ 1.002,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 924,23*
€ 1.002,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,01*
€ 1.162,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 976,27*
€ 1.132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,33*
€ 1.098,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,23*
€ 1.072,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,63*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 82,94*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,43*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 21,25*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 78,56*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,91*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.