Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Smartphone-Stativ Tischstativ 1/4 Zoll Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A006201
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6016
EAN/GTIN:
     4001072060165
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Multi-Level-Tischstativ für Smartphones mit einer Breite von 55 bis 90 mm. Geeignet für Hoch- und Querformatbefestigung, Foto-/Video-Aufnahmen und -Betrachtung, Videotelefonie und Smartphone-Bedienung.
Lieferumfang:
Smartphone-Stativ
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
90 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Tischstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ kaiser fototechnik, kamera ministativ, Kaiser Fototechnik, Smartphone-Stativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 22,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 29,89*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 30,59*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 48,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6015
ab € 8,07*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6019
ab € 14,89*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6043
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.