Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peavey Audio Performer Pack Passives PA Lautsprecher-Set inkl. Mikrofon, inkl. Stativ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y95678
Hersteller:
     Peavey
Herst.-Nr.:
     03595712
EAN/GTIN:
     0014367138139
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Das Peavey Audio Performer Pack ist ein vollwertiges PA Systems. Es bestehend aus einem PVi™ 4B Powermixer, 2 PV® 100 Gesangsmikrofonen, zwei 10/2er Lautsprecherboxen, allen notwendigen Anschlusskabel und zwei Lautsprecherstativen. In diesem sehr umfangreichen "Rundumsorglospaket" finden Sie jedes Glied der Audiokette.
Features:
100 W Leistung, 4 Kanäle, 2 x 10/2er Lautprecherboxen
Lieferumfang:
Inkl. 2 dynamischen Mikrofonen, 2 Lautsprecherstative, alle Anschlusskabel.
Hinweise:
Bestellhinweis: Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Lieferdauer beträgt ca. 1 Woche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.2
Musik (max.) Subwoofer:
200 W
Lautsprecher-Größe (cm) (Satellit):
25 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll) (Subwoofer):
10 Zoll
RMS Subwoofer:
100 W
Besonderheiten:
inkl. Mikrofon + inkl. Stativ
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 014367132489, Peavey, Audio Performer Pack, PA-System
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,63*
€ 372,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 348,05*
€ 383,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 383,78*
€ 456,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 381,03*
€ 453,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 364,33*
€ 433,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 348,05*
€ 414,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cordial
CCM 10 FM
ab € 18,79*
Sonstiges
Cordial
CCM2,5FM
ab € 9,00*
Sonstiges
Cordial
CCM5FM
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.