Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HG6031VK Heißluftgebläse 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949682
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HG6031VK
EAN/GTIN:
     0088381857345
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
makita heißluftpistole
Ein Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens. Das Heißluftgebläse hat einen einstellbaren Temperaturbereich zwischen 50 und 600° C sowie zwei Luftstromstufen.
Lieferumfang:
Heißluftgebläse mit einstellbarem Temperaturbereich und Luftstromstärke
HG6031VK · Glasschutzdüse PR00000028 · Breitschlitzdüse PR00000029 · Reflektordüse PR00000030 · Reduzierhülse PR00000031 · Transportkoffer PR00000123.
Weitere Informationen:
Leistung:
1800 W
Länge:
257 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
0.67 kg
Luftmenge:
500 l/min
Temperatureinstellung:
50 °C + 600 °C
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 1800w, Makita, heissluftfön, Heißluftfön, heißgebläse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 58,50*
€ 71,94*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,57*
€ 72,38*
€ 4,90*
ab € 57,93*
€ 73,47*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 60,82*
€ 75,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,93*
€ 76,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.