Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HG6531CK Heißluftgebläse 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949642
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HG6531CK
EAN/GTIN:
     0088381876018
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Für den anspruchsvollen Benutzer. Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650 °C einstellbar. Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen. Inklusive Düsen im Lieferumfang.
Lieferumfang:
Elektronisches Heißluftgebläse + Glasschutzdüse + Breitschlitzdüse + Reflektordüse + Reduzierhülse + Schweißdüse + Reflektor-Lötdüse + Schweißdüse + Andruckrolle + Transportkoffer
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Länge:
257 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
0.71 kg
Luftmenge:
550 l/min
Temperatureinstellung:
50 - 650 °C °C
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: Heißluftpistole, makita heißluftpistole, heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2000w, Makita, heissluftfön, Heißluftfön, heißgebläse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 117,09*
€ 142,58*
€ 4,90*
ab € 116,77*
€ 142,59*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 118,77*
€ 144,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 153,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 153,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.