Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LG.038011 Drucktaster, Not-Aus-Schalter im Gehäuse 230 V/AC 6A 1 Schließer, 1 Öffner IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y945371
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LG.038011
EAN/GTIN:
     3245060380113
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Öffnen des Gehäuses mittels Schraubendreher. Taster mit zwei Positionseinstellungen zur manuellen Betätigung oder zur automatischen Betätigung durch Einschlagen der Scheibe. Mit drei Vorprägungen M20 für Kabeleinführung.
Hinweise:
Absperrschloss nachrüstbar. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Schutzart:
IP44
Typ:
LG.038011
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen:
tastend
Herstellerfarbe:
Rot
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Produkt-Art:
Drucktaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 60,77*
€ 5,95*
ab € 48,10*
€ 61,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,97*
€ 62,36*
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 62,60*
€ 5,46*
ab € 50,84*
€ 64,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 9,33*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.