Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LG.038009 Pilztaster, Not-Aus-Schalter im Gehäuse 230 V/AC 6A 1 Schließer, 1 Öffner IP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y945101
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LG.038009
EAN/GTIN:
     3245060380090
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Öffnen des Gehäuses mittels Schraubendreher. Mit drei Vorprägungen M20 für Kabeleinführung.
Hinweise:
Absperrschloss nachrüstbar. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ:
LG.038009
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen:
tastend
Herstellerfarbe:
Rot
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Entriegelungs-Art:
Schlüsselentriegelung
Produkt-Art:
Pilztaster
Leuchtfarbe:
Grün + Rot
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 144,73*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 144,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,86*
€ 171,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,01*
€ 172,30*
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 177,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 9,24*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.