Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11576730 DLS-200 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C Einwegda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y932182
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11576730
EAN/GTIN:
     4064161158211
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
voltcraft temperatur datenlogger
temperaturlogger

Features:
Datenlogger zum Überwachen temperaturempfindlicher Produkte
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Automatische PDF-Berichte
Aufzeichnung bis 200 Tage
Lieferumfang:
Datenlogger mit CR2450 Batterie.
Hinweise:
Geliefert wird die Ausführung ohne Alarmmeldungen (2 Schwellenwerte oder ohne Alarm).
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
75 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
15 g
Typ:
DLS-200
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Schnittstellen:
USB-Stecker
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
115200
Besonderheiten:
Einwegdatenlogger + PDF Funktion
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperaturlogger, VOLTCRAFT, DLS-200, logger, datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 17,01*
1 Tag
1429
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,02*
€ 3,50*
ab € 12,62*
€ 18,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,02*
€ 33,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.