| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y931071 Herst.-Nr.: 27815 EAN/GTIN: 4048347395423 |
| |
|
| | |
| Einzigartig flexibel
Die Lupenleuchte varioLEDflex verbindet eine randscharfe, verzeichnungsfreie optische Vergrößerung mit einer homogenen, schattenfreien Ausleuchtung und bietet die optimalen Bedingungen für flexibles beidhändiges Arbeiten auf hohem Niveau.
Bester Komfort
Der Ergonomisch geformte Griff, ein flexibles, leichtgängiges Schwannehalsstativ und die zusätzlich in zwei Richtungen schwenkbare Linse ermöglichen eine einfache, präzise und individuelle Justierung des Lupenkopfes. Je nach Aufgabenstellung kann zudem zwischen einer schattenfreien Ringbeleuchtung und Segmentbeleuchtung zur Erzeugung von Streiflicht gewechselt werden. Features: 63 SMD-LEDs Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Sockel: | LED | Lebensdauer: | 50000 h | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtungsstärke: | 6000 lx | Arbeitsradius: | 635 mm | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Anschlusskabel: | 2.5 m | Vergrößerung: | 2,5 x (6 Dioptrien) | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | LED Lupenleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,18* | € 359,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,14* | € 359,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 322,60* | € 361,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 323,95* | € 362,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,67* | € 369,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 317,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|