Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATATMEL-ICE Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y877741
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATATMEL-ICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Das ICE ist ein leistungsfähiges Entwicklungstool zum Debuggen und Programmieren von SAM- und AVR®-Mikrocontrollern mit Debug-Funktionen auf dem Chip, die auf dem ARM® Cortex®-M basieren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Architektur:
32-bit
Serie (Embedded Mikrocontroller):
AVR®32 UC3 A4
Technologie:
32-bit MCU
Tool-Typ:
Debugger/Programmer
Betriebsspannung:
5 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,85*
€ 258,61*
€ 5,90*
ab € 216,69*
€ 265,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 356,62*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 319,02*
€ 368,41*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 531,65*
€ 602,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.