Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Reflexions-Lichtschranke PRK 318B.W/4P-M12 50116863 Polarisationsfilter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y853491
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Polarisierte Reflexions-Lichtschranken in sichtbarem Rotlicht. Aktive Fremdlichtunterdrückung A²LS. Schnelle Ausrichtung durch brightVision®. Einfache Feinjustage dirch omni-mount. Robustes Kunststoffgehäuse in IP67 für industriellen Einsatz. Antivalente Schaltausgänge für Hell-/Dunkelschaltung.
Features:
90 °- Winkel Lichtaustritt
Weitere Informationen:
Länge:
71.4 mm
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
18 mm
Typ:
PRK 318B.W/4P-M12
Temperaturbereich:
-40 - +60 °C °C
Funktionen:
Polarisationsfilter
Lichtaustritt:
90 °
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
5 m
Wellenlänge:
620 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,88*
€ 72,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,04*
€ 75,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,24*
€ 76,37*
€ 5,46*
ab € 70,70*
€ 82,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,89*
€ 96,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,36*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,35*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,31*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 13,05*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,76*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.