| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y853071 Herst.-Nr.: 560340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der Drehhalterung BT-240 können passende Sicherheits-Sensoren um 240° um die eigene Achse gedreht, einfach ausgerichtet und zuverlässig montiert werden. Lieferumfang: 1x Drehhalter BT-240B mit Gegenhalter für die Oberseite von Sender/Empfänger + 1x Drehhalter BT-240C mit Klemmring für die Anschlussseite von Sender/Empfänger bzw. für Umlenkspiegel oben/unten + 4x Befestigungsschraube M6 Weitere Informationen: | | Typ: | BT-SET-240BC | Passend für Sensoren: | Leuze Serie MLD500 + Leuze Serie MLD300 | Material: | Metall | Produkt-Art: | Drehhalterungs-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,21* | € 39,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,83* | € 39,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,07* | € 39,96* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,28* | € 40,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,61* | € 52,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|