| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y848122 Herst.-Nr.: WISMAR 771 GRAU EAN/GTIN: 4003482126103 |
| |
|
| | |
| Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Wismar 771 besteht aus Stahl und ist vollflächig verzinkt. In der Tür befinden sich 3 schmale Sichtfenster. Der Einwurfschlitz ohne Einwurfklappe ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN B5. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Features: Vollflächig verzinkter Stahl Ohne Einwurfklappe Mit Sicherfenster Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER AnlagenBriefkasten Wismar 771 GRA, Inkl. Abstandshalter und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 75 mm | Höhe: | 315 mm | Farbe: | grau | Breite: | 215 mm | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Grau | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,18* | € 39,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,24* | € 40,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,09* | € 41,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,88* | € 48,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|