Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9V Batterie MS228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y843611
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS228
EAN/GTIN:
     4016138987157
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Überprüfen Sie auf einfachste Weise alle gängigen Batterien.
Features:
Keine Spannungsversorgung nötig
Für 1,5 V-Batterien vom Typ AAA, AA, C, D
9 V Batterien sowie 1,5 V- und 1,55 V-Knopfbatterien
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
43 mm
Gewicht:
38 g
Typ:
MS228
Anzeige:
LCD
Geeignet für:
Micro + Mignon + Baby + Mono + 9 V-Block + Lady + Knopfzelle
Messbereich:
1,5 V + 1,55 V + 9 V
Zellentyp:
Batterie
Produkt-Art:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft, batterietest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,17*
2 Tage
531
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 10,18*
€ 3,50*
ab € 22,00*
€ 30,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.