Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ME 3604 Multi Express Zerkleinerer 150W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y834151
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263701
EAN/GTIN:
     4006160637014
Suchbegriffe:
Elektrische Käsereibe
Elektrische Parmesanreibe
Elektrische Reibe
Gemüse-Raspel

Features:
Elektrisches Schnitzelwerk
5 verschiedene Edelstahleinsätze zum Schneiden, Raspeln und Reiben
Große Einfüllöffnung (ø 60 mm)
Lieferumfang:
Zerkleinerer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Tiefe:
2450 mm
Höhe:
275 mm
Länge:
230 mm
Farbe:
weiß
Breite:
150 mm
Gewicht:
1.55 kg
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Zerkleinerer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,95*
€ 28,75*
4
€ 5,46*
ab € 24,715*
€ 30,605*
4
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 31,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 38,95*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.