| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y810211 Herst.-Nr.: 1340-6337 EAN/GTIN: 4250304716671 |
| |
|
| | |
| Der EBI 310 ist ein flexibler Datenlogger für Pharmazie und hochpräzise Anwendungen, mit großem Speicherplatz zur genauen, einfachen und kosteneffektiven Temperaturmessung. Der automatisch generierte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader. Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt. Features: Messung im hohen und tiefen Temperaturbereich Gleichzeitige Messung vonProdukt- und Raumtemperaturmöglich Interner Temperatursensorzusätzlich verwendbar Lieferumfang: Batterie + Bedienungsanleitung + Werkskalibrierzertifikat Weitere Informationen: | | Tiefe: | 160 mm | Höhe: | 14 mm | Länge: | 91 mm | Breite: | 33 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 150 g | Sensor: | PT 1000 | Typ: | EBI 310 TE | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 250 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Messgenauigkeit Temperatur: | 0.2 °C | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger | Messgröße: | Temperatur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, PT1000, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, pt1000, datenlogger ip65, ebro, EBI 310 TE, logger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,99* | € 405,72* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 352,71* | € 405,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,98* | € 407,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,77* | € 493,32* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,85* | € 664,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 339,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|