Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFX 422C-60 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200°C HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y810201
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5433
EAN/GTIN:
     4250304716725
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie. Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich. Das konfrmitätsbestätigte Thermometer darf als amtliches Kontrollthermometer zur Überwachung der Temperaturen von tiefgefrorenen Lebensmitteln gemäß Richtlinie 92/2/EWG verwendet werden.
Features:
Messbereich -50 … +200°C
robust und stoßfest
konformitätsbestätigt
60cm Fühlerkabel
Lieferumfang:
Batterie + Konformitätsbescheinigung + Bedienungsanleitung + Werkskalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
22 mm
Länge:
109 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
540 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 426,87*
€ 541,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 466,40*
€ 541,55*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 657,58*
€ 753,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,54*
€ 644,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,64*
€ 588,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 426,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.