Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio OLE35046P 1.12" Display-Modul 2.4cm (0.96 Zoll) 128 x 64 Pixel Passend für (Entwic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y803901
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     104030008
EAN/GTIN:
     4016138988659
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Grafikdisplay
Graphische Displays
OLED Display
Das Display-Modul ist ein monochromes OLED 128×64dot Matrix-Display-Modul mit 4-Pin Grove I2C Interface. OLED-Display bieten eine Reihe von Vorteilen, wie hohe Helligkeit, Selbstleuchtend, hohes Kontrastverhältnis, weiten Betrachtungswinkel, weiten Temperaturbereich und einen niedrigen Stromverbrauch.
Features:
Grove kompatible Schnittstelle
Kommunikationsmodus: I2C
Niedriger Stromverbrauch
Anzeigen-Farbe: Weiß
Hinweise:
Anleitung & Beispiele finden Sie unter: wiki.seeedstudio.com/Grove-OLED_Display_0.96inch
Weitere Informationen:
Display (Zoll):
0.96 Zoll
Display-Auflösung:
128 x 64 Pixel
Display (cm):
2.4 cm
Schnittstellen:
I²C
Passend für:
Grove
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: seeed studio oled display, graphische displays, Seeed Studio, OLE35046P 112", 174-3239
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,39*
€ 20,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,46*
2 Tage
56
€ 14,99*
ab € 14,43*
€ 20,47*
2 Tage
60
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 21,30*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.