Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30724-100 Schlauchleitung H05VV-F 2 x 1mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799581
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30724-100
EAN/GTIN:
     4035996005988
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung 2x1mm²
schlauchleitung
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
30724-100
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.5 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 2x0,75, Faber Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 98,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,01*
€ 98,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,01*
€ 116,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,62*
€ 113,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,56*
€ 112,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,32*
€ 100,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,01*
€ 86,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.