Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020312 Installationsleitung (N)YM(St)-J 3 x 2.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799431
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 3x1,5
nym st j
Diese Installationsleitung besitzt einen statischen Schirm zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder stromdurchflossener Leiter in empfindlichen Umgebungen, wie z.B. im EDV-Bereich, in Krankenhäusern, aber auch für die Installation im Wohnungsbau, wenn besondere Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Feldern vorliegt.Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
020312
Typ:
(N)YM(St)-J
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
(N)YM(St)-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
3 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Installationsleitung
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, (N)YM(St)-J, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.