Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 110078 Telefonkabel A-2YF(L)2Y 2 x 2 x 0.80mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799401
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     110078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Längs- und querwasserdicht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
225 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
110078
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, blank, eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
10 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
A-2YF(L)2Y
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
225 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Querschnitt:
2 x 2 x 0.80 mm
Querschnitt (je Ader):
0.80 mm
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Faber Kabel, A-2YF(L)2Y, Fernmeldeleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 3,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.