Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30970-100 Litze SiF 1 x 1.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799371
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30970-100
EAN/GTIN:
     4035996033646
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.
Features:
bis +180 °C belastbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
30970-100
Isolierung:
Silikonkautschuk
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
2.80 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Hitzebeständig
Prüfspannung:
2 kV
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
SiF
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz faber kabel, litze, litze 100m, Faber Kabel, SiF, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 77,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,94*
€ 77,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,13*
€ 91,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,14*
€ 89,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,07*
€ 88,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,97*
€ 83,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,09*
€ 78,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,94*
€ 67,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5694* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.