Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2273-205-100 2273 Dosenklemme flexibel: - starr: 0.5-2.5mm² Polzahl (num): 5 100 St. Trans


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y798361
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-205-100
EAN/GTIN:
     4050821027874
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
So klein kann groß sein!
Um mehr Leitungsverzweigungen in Abzweigdosen und Geräteverbindungsdosen unterbringen zu können hat Wago die vielseitige Dosenklemme 2273 entwickelt. 51% weniger Platzbedarf im Vergleich zur bewährten Serie 273. Möglich wird das durch ein neues Kontaktsystem. Die neuen Klemmen lassen sich viel leichter in Abzweig- und Geräteverbindungsdosen einlegen und mindern so auch das Risiko, Einzeladern zu beschädigen.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² (eindrähtig) individuell mischbar, also nur noch eine Baureihe zum Anschluss aller Querschnitte nötig.
• Transparentes Gehäuse für optische Kontrolle.
• Große Prüföffnung für alle gängigen Prüfspitzen.
• Sichtfenster im Deckel zur Kontrolle des Berührungsschutzes.
• Schnelle Erkennung der Klemmentype, da jede Klemmengröße eine eigene Deckelfarbe hat.
Features:
51 % weniger Platzbedarf
Weitere Informationen:
Länge:
16.7 mm
Farbe:
transparent + gelb
Breite:
22 mm
Nennspannung:
450 V
Herst.-Teilenr.:
2273-205-100
Material (Details):
Strombrücke: Elektrolytkupfer, verzinnt, Klemmfeder: Cr-Ni-Stahl, hochlegiert
Nennstrom:
24 A
Serie:
2273
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Prüföffnung
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
5
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Transparent + Gelb
AWG:
18 - 16
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Produkt-Art:
Dosenklemme
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76766
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,13622*
€ 0,16122*
1 Tag
87700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1395*
€ 0,1645*
1 Tag
153000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1413*
€ 0,1673*
3 Tage
1900
100
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,144*
€ 0,17*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 15,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,48141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.