Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020023 Mantelleitung NYM-J 5G 16mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y797681
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
020023
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
21.20 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 16 mm²
Querschnitt (je Ader):
16 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumleitung nym-j 5x2,5 100m ring, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 29,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 29,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,27*
€ 34,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,63*
€ 34,07
pro Meter
ab 3 Meter
€ 28,34*
€ 33,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,65*
€ 31,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,01*
€ 29,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,00*
€ 28,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 23,00*
€ 27,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,46*
€ 23,16
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.